VOZ MPPT Solar Charge Controller MPPT 60A Auto 150 12-48V 1pc

#Nomor SKU S044289577
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
System Voltage (V) 12 | 24 | 36 | 48 (adaptive)
Rated Input Power (W) 500/1080/1620/2160
Dimensions (mm) 219x260x110
Type MPPT 60A
Kategori MPPT
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 23 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai MPPT 60A Auto (12V-48V) 150

Biasa di Gunakan untuk Baterai BTS - Baterai Solar Panel - Baterai UPS
MPPT merupakan singkatan dari Maximum Power Point Tracking, yang dalam bahasa indonesia berarti Pelacakan Titik Daya Maksimum. Ini adalah teknologi yang digunakan dalam sistem pengecasan baterai untuk mengekstrak daya maksimum dari panel surya. Dalam kondisi tertentu, panel surya tidak dapat menghasilkan daya maksimum karena adanya variasi suhu, intensitas cahaya, dan resistansi internal panel. MPPT berfungsi untuk menemukan titik kerja terbaik panel surya di mana daya yang dihasilkan adalah maksimum.
Use
Application
- Solar Panel
- Electrical
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan