KIMO Multi Channels Thermometer TM 210 1unit

#Nomor SKU S044287320
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM 210
Unit 1unit
Operating Temperature (°C) Min : 0.00; Max : 50.00
Storage Temperature (°C) Min : -20.00; Max : 80.00
Measuring Unit °F, °C, W/m²
Parameter Temperature
Display Graphical display
IP Protection IP 54
Battery Life (hour) 65
Standard 2011/65/EU RoHS II, 2012/19/EU WEEE, 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU Low Voltage
Power Supply Batterie lithium-Ion
Probe Type Wire & Wireless probe
Protective Cover Yes
Interchangeable Module Yes
Length (mm) 104
Width (mm) 63
Height (mm) 204
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 22 October 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
KIMO Instruments Multi Channels Thermometer Model TM 210
A multichannel thermometer is used in a variety of different fields. It can measure surface, air, and core temperatures.Kimo's TM 210 differential thermometer is a versatile 6-channel thermometer which has 2 channels dedicated to Pt100 probes and 4 channels for thermocouple inputs.
Feature
- Measurement of temperature, climatic conditions and U coefficient (depending on option)
- Interchangeable measurement modules
- Two inputs for Pt100 temperature
- Up to six measurements simultaneously
- Large graphic display
- Calibration certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan