JLD Kunci T Busi Swivel (Kunci Busi) Flexible Spark Plug Socket T- Handle 21mm 1pc

#Nomor SKU S044237103
Wishlist
Rp17.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 21
Berat (Kg) 5.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2024
Terakhir Diperbaharui 06 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kunci Busi 21mm
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MOBIL 2 TAK DAN SEPEDA MOTOR :
- RUSA 5K / 7K
- FUTURA
- MEMBAWA
- L300
- T120SS
Fitur
Kualitas Bagus Kunci pas soket busi ini terbuat dari baja paduan CR-V yang ditempa dingin. Kepala fleksibel diberi perlakuan panas, yang membuat produk ini memiliki kekuatan dan daya tahan lebih baik. Berlapis krom anti karat dan tahan korosi.

Efisiensi Tinggi Desain lipat 270° yang dapat diputar 360 derajat membuat kunci pas soket busi ini dapat diputar ke sudut yang tepat untuk berbagai jenis mobil. Dapatkan pengaruh yang lebih baik di area sempit atau ruang yang canggung

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan