Asus Motherboard PRIME H610M-K ARGB 1pc

#Nomor SKU S044225025
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRIME H610M-K ARGB
Unit 1pc
CPU Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Chipset Intel H610 Chipset
Memory 2 x DIMM slots, Max. 96GB, DDR5
Graphics 1 x VGA port, 1 x HDMI port
Storage Total supports 1 x M.2 slot and 4 x SATA 6Gb/s ports
Ethernet 1 x Realtek 1Gb Ethernet
BIOS (Mb) 128 Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Operating System Windows 11, Windows 10 64-bit
Form Factor Micro-ATX
Form Factor Dimensions (inch) 9.2x8
Form Factor Dimensions (cm) 23.4x20.3
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Expansion Slots :
Intel 13th & 12th Gen Processors
1 x PCIe 4.0 x16 slot
Intel H610 Chipset
1 x PCIe 3.0 x1 slot
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan