Asus Motherboard TUF GAMING B760-PLUS WIFI 1pc

#Nomor SKU S044224974
Wishlist
Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TUF GAMING B760-PLUS WIFI
Unit 1pc
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TUF GAMING
B760-PLUS WIFI
TUF GAMING B760-PLUS WIFI mengambil semua elemen penting dari prosesor Intel terbaru dan menggabungkannya dengan fitur-fitur yang siap digunakan untuk bermain game dengan daya tahan yang telah teruji. Dirancang dengan komponen kelas militer, solusi daya yang ditingkatkan, dan sistem pendingin yang komprehensif, motherboard ini melampaui ekspektasi dengan kinerja yang sangat kuat untuk maraton gaming. Motherboard TUF GAMING juga menjalani pengujian ketahanan yang ketat untuk memastikan motherboard dapat menangani berbagai kondisi di mana motherboard lain bisa saja mengalami kegagalan. Secara tampilan, model ini menggabungkan embossed nameplate dan elemen desain geometris untuk merefleksikan keandalan dan stabilitas yang menjadi ciri khas seri TUF GAMING.

Efisiensi Energi Menyeluruh
Fitur Power Saving memiliki beberapa pengaturan yang dapat mengoptimasi konsumsi daya dan memaksimalkan penghematan energi dengan mudah. Anda dapat mengaktifkan batas daya CPU, meredupkan pencahayaan Aura, dan mengatur profil kipas ke mode hemat daya. Anda juga bisa beralih ke mode Power Saver bawaan Microsoft Windows.

UEFI BIOS
ASUS UEFI BIOS yang terkenal menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk mengkonfigurasi, melakukan tweak, dan menyesuaikan sistem Anda. Fitur ini menawarkan opsi yang disederhanakan secara cerdas untuk perakit PC DIY pemula dan memiliki fitur komprehensif untuk perakit berpengalaman.

Armoury Crate
Armoury Crate eksklusif dari ASUS menyatukan kontrol yang mudah terhadap perangkat gaming yang didukung. Satu antarmuka intuitif memudahkan Anda menyesuaikan pencahayaan RGB untuk semua perangkat yang kompatibel dan menghubungkannya ke Aura Sync untuk menampilkan pencahayaan yang harmonis. Armoury Crate juga menawarkan informasi dan kontrol untuk ekosistem hardware tertentu yang terus berkembang dengan pengaturan perangkat input, Fan Xpert 4, dan Two-Way AI Noise Cancelation. Armoury Crate bahkan memiliki fitur registrasi produk dan berita agar tetap terhubung dengan komunitas gaming.

Kinerja Tangguh
Dengan pengiriman daya yang ditingkatkan, opsi pendinginan yang komprehensif untuk mendukung CPU Intel terbaru, serta dukungan memori DDR5 dan Penyimpanan PCIe 4.0, TUF GAMING B760-PLUS WIFI adalah motherboard yang ideal untuk digunakan "pertempuran" PC Intel Anda berikutnya.

DrMOS Power Stages
12+1 power stages menggabungkan MOSFET dan driver sisi tinggi dan sisi rendah ke dalam satu rangkaian untuk menghasilkan daya, efisiensi, dan kinerja yang stabil untuk semua prosesor Intel yang kompatibel.

Desain PCB Enam Lapisan
Desain pcb berlapis menghilangkan panas di sekitar regulator tegangan dengan cepat untuk meningkatkan stabilitas sistem secara keseluruhan dan menyediakan lebih banyak ruang untuk melakukan overclocking pada CPU.

Konektor Daya ProCool 8+4 PIN
Dibanding input daya pada umumnya, konektor ASUS ProCool dirancang dengan spesifikasi yang cermat untuk memastikan kontak penuh dengan kabel daya PSU. Hasilnya, impedansi yang jauh lebih rendah untuk mencegah hotspot dan gangguan pada konektor.

Komponen TUF
-Choke TUF
Choke TUF bersertifikasi kelas militer memberikan daya yang sangat besar ke CPU untuk meningkatkan stabilitas sistem.
-Kapasitor TUF
TUF 5K, kapasitor berbahan logam hitam, memberikan toleransi suhu 52% lebih lebar dan masa pakai 2,5X lebih lama daripada kapasitor motherboard standar.

Digi+ VRM
Voltage regulator module (VRM) Digi+ yang terintegrasi merupakan salah satu modul terbaik di industri saat ini untuk pengiriman daya yang sangat mulus dan sangat bersih ke CPU setiap waktu.

Keluarkan Potensi DDR5 Dengan AEMP II
ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II) adalah fitur firmware eksklusif untuk modul memori PMIC terbatas. AEMP II didasarkan pada kemampuan CPU dan modul memori untuk menguji chip memori pada kit Anda dan menghadirkan kecepatan clock yang dioptimalkan yang dapat mengeluarkan kinerja dengan mudah.
Dirancang dengan metode pengujian yang fleksibel, AEMP II memudahkan pengguna ketika ingin menyesuaikan memori di atas pengaturan dasar serta mempertahankan stabilitas sistem operasi, baik ketika memaksimalkan modul entry-level atau mempersiapkan a kit berkecepatan tinggi untuk performa terbaik.

Pendingin dengan Desain
Motherbaard TUF GAMING B760-PLUS WIFI dibekali dengan sebuah heatsink VRM yang diperbesar, sementara tiga slot M.2 dan PCH memiliki heatsink yang memberikan keseimbangan massa dan luas permukaan yang sempurna untuk pembuangan panas.

Konektivitas
Motherboard TUF-GAMING B760-PLUS WIFI dapat mencapai potensi kinerja yang lebih tinggi dengan PCI Express versi terbaru, port USB yang tersedia meliputi dua koneksi Type-C, sementara Thunderbolt (USB4) semakin meningkatkan kompatibilitas dan bandwidth lebih jauh.

Gaming Imersif
Motherboard TUF GAMING B760 menghadirkan fitur lengkap gaming berkinerja tinggi, jaringan ultra cepat untuk gameplay online yang lebih mulus, audio yang jernih dengan petunjuk posisi pada game FPS, serta pencahayaan RGB onboard yang tersinkronisasi dengan perangkat yang terpasang untuk mempersonalisasi pengalaman gaming Anda.

Two-Way AI Noise Cancelation
Fitur ini memanfaatkan basis data deep-learning yang sangat besar untuk mengurangi kebisingan latar belakang dari mikrofon* dan audio dengan tetap mempertahankan vokal yang jernih di waktu yang sama. Teknologi ini akan menghilangkan suara ketikan keyboard, klik mouse, dan kebisingan sekitar lainnya yang mengganggu sehingga Anda dapat mendengar dan didengar dengan sangat jelas saat bermain game atau ketika melakukan panggilan.

Surround Sound Realtek 7.1
Codec audio unik yang dirancang atas kerja sama erat dengan Realtek pada motherboard TUF GAMING B760 memiliki rasio signal-to-noise 98 dB yang belum pernah ada sebelumnya untuk line out stereo, sehingga memberikan kualitas audio yang sangat jelas.

Sistem yang dirancang dengan baik layak mendapatkan keindahan yang sesuai. TUF GAMING B760 series memiliki fitur edge lighting untuk meningkatkan tampilannya yang kokoh. Selain itu, ASUS Aura menawarkan kontrol pencahayaan RGB penuh dengan berbagai preset fungsional untuk LED RGB bawaan dan strip LED dari pihak ke-3. Aura dapat disinkronkan dengan hardware berkemampuan Aura yang terus berkembang.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan