Staedtler Variomatic Drafting Head 660 20 1pc

#Nomor SKU S044212117
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 660 20
Unit 1pc
Material (Grip part) ABS, (ruler part) PC
Dimensions (mm) 305x236x38
Type A3 format
M Code 22945353
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The arm has a corresponding scale of 150 mm and 200 mm, and parallel line guides at 5 mm intervals.
The protractor has a 0-90 ° angle scale and is engraved with 7 ° and 42 ° for dimetric projection.
Angle adjustment can be done smoothly with one-hand lock and STOP & GO key.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan