KENIS Slide Glass 1-Hole (Kaca Preparat) HS-1 1box(50pcs)

#Nomor SKU S044161927
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS-1
Unit 1box(50pcs)
Thickness (mm) 1.0-1.2
Dimensions (mm) 25x76
Hole Diameter (φmm) 15-18
Case Material PET
Hole Depth (mm) 0.2-0.4
M Code 70416168
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 October 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a dent in the center, so you can observe thick samples without crushing them.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait