KENIS Slide Glass 1-Hole (Kaca Preparat)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Case MaterialPET
Dimensions (mm)25x76
Hole Depth (mm)0.2-0.4
Hole Diameter (φmm)15-18
Thickness (mm)1.0-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a dent in the center, so you can observe thick samples without crushing them.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait