Kabelindo Power Cable NYFGBY Series (Kabel Listrik) 4x16 1m
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NYFGBY |
|---|---|
| Unit | 1m |
| Number of Core and Cross Section Area (mm²) | 4x16 |
| No. of Wire and Conductor Shape | 7 |
| Nominal Thickness Insulation (mm) | 1 |
| Nominal Thickness Galv.Steel Wire Armour (mm) | 0.8 |
| Nominal Thickness Outer Sheath (mm) | 1.8 |
| Inner Sheath Diameter (mm) | Approx. 19.3 |
| Overall Diameter (mm) | Approx. 26 |
| Bending Radius Min (mm) | 320 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Use
used for indoor and outdoor installation direct burial, preferably used where considerablemechanical strees must be envisaged
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Kabelindo%20Power%20Cable%20NYFGBY%20Series%20(Kabel%20Listrik)%204x16%201m/k6S044089726-1.jpg)