Smart Sensor Thermal Imaging ST8550 1unit

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST8550
Unit 1unit
Infrared Type Vanadium oxide uncooled infrared focal plane
Resolution (pixels) 10800 (120x90)
NETD (mK) ≤40 @25°C @F/1.1
Frame Rate (Hz) ≤25
Lens Focal Length (mm) 3.2
Emissivity setting 0.01-1.00
Temperature Range (°C) -25 to 550
Temperature Range (°F) -4 to 1022
Accuracy (°C) ±2 or ±2%
Measurement Mode Center point/hot and cold spot tracking
Screen Size (inch) 2.8
Screen Size (mm) 240x320
Save format JPG/MP4
Device Storage (GB) 3 (Built-in eMMC)
Connection USB-C
Power Supply (mAh) 20000 rechargeable battery (2-3 hours operations)
Dimensions (mm) 96x72x226
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 September 2024
Terakhir Diperbaharui 13 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Thermal Imager dari SMART SENSOR
Cek suhu secara akurat dari foto real time dengan mudah menggunakan alat ini
Alat portable yang sangat nyaman digunakan dalam genggaman tangan ini memiliki banyak sekali fitur yang akan membantu anda mengidentifikasi suhu
Fitur
1. Screen brightness setting (pengaturan cahaya layar)
2. 5 Color Pallette (pengaturan grup warna dapat disesuaikan dengan objek yang diukur untuk kemudahan mata)
3. Emissivity setting (pengaturan emisivitas sesuai material objek untuk hasil lebih akurat)
4. Video recording
5. Time setting
6. Cold and hot spot tracking (warna yang sesuai dengan suhu untuk identifikasi cepat)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan