Fuji Precision Bearing Nut Tightening Tool FUN TOOLSET 00-10 1set

Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FUN TOOLSET 00-10
Unit 1set
Set Contents FUT#00 - 10 FUTR-3/8; FUTR-1/2; FUTE-3/8; FUTE-1/2
Applications For tightening grooved round nuts
TRUSCO Number 545-4779
M Code 46164520
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 17 September 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a dedicated tool set for FINE U-NUT from M10 to M50.
It applies even force to the hook groove.
Warning
*Please be careful when tightening if the tightening shaft is long.
Use
For tightening grooved round nuts
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan