WEKA Mini Hand Forklift OPH 01019 200kg 1unit

#Nomor SKU S043938889
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPH 01019
Unit 1unit
Capacity (kg) 200
Vehicle Height (mm) 1250
Vehicle Width (mm) 730
Vehicle Length (mm) 750
Lifting Height (mm) 900
Fork Length (mm) 470
Fork Width (mm) 75
Front Wheel Diameter (inch) 2
Back Wheel Diameter (inch) 9
Type Mini Hand Forklift
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait