WEKA Hand Pallet (Troli Palet Manual)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Fork Wheel Tandem (mm)80x70
Lifting Height (mm)110
Min Fork Height (mm)85/75
Single Fork Width (mm)160
Steering Wheel (mm)180x50
TypeHand Pallet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan