Asus ExpertBook B1402CBA Win 11 Pro, 12th Gen Intel 16GB/512GB 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B1402CBA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Processor | Intel® Core™ i7-1255U, 1.7 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores) |
| Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Display | Non-touch screen, 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9, TN, Anti-glare display, LED Backlit, 250nits |
| RAM/ROM (GB) | 16/512 |
| Camera (pixel) | 720 HD camera with privacy shutter |
| Audio | Audio by Dirac, Built-in speaker, Built-in array microphone |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power Supply | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 September 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 November 2025 |
Informasi Produk
Description
ASUS B1402CBA_ID-NK7850X
Intel® Core™ i7-1255U Processor 1.7 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores)
14.0-inch FHD (1920 x 1080) 16:9, Non-touchscreen, 720p HD camera With privacy shutter
Memory 16GB DDR4
512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Intel® UHD Graphics
Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card
FingerPrint, Backlit Chiclet Keyboard
42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Windows 11 Pro
Backpack + Carry bag
Intel® Core™ i7-1255U Processor 1.7 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 10 cores)
14.0-inch FHD (1920 x 1080) 16:9, Non-touchscreen, 720p HD camera With privacy shutter
Memory 16GB DDR4
512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Intel® UHD Graphics
Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card
FingerPrint, Backlit Chiclet Keyboard
42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion
Windows 11 Pro
Backpack + Carry bag
Fitur
Compact designDirancang dengan layar NanoEdge 14 inci dan tampilan lebar 178°, ExpertBook B1 siap untuk mendorong produktivitas, di dalam atau di luar kantor.
Powerful performance
ExpertBook B1 ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ i7 hingga Generasi ke-12. SSD ini juga dilengkapi RAM hingga 48 GB dan SSD PCI Express® (PCIe®) hingga 2 TB — sehingga siap untuk tugas bisnis Anda sehari-hari.
Enterprise-grade security
Direkayasa dengan fitur-fitur canggih yang mencakup login wajah, sensor sidik jari, slot kunci Kensington1, pelindung webcam fisik, dan keamanan TPM 2.02, ExpertBook B1 memberikan keamanan yang sesuai untuk bisnis — menawarkan keamanan dan perlindungan serius untuk perangkat premium Anda dan data yang tak ternilai.
Seriously durable
ExpertBook B1 memenuhi standar militer AS MIL-STD 810H terkemuka di industri3 — selain menjalani pengujian internal yang ekstensif dan ketat, menawarkan jaminan perlindungan luar biasa ke mana pun Anda pergi.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan