Notale Duico Dehumidifier with Air Purifier NTL-DA099 1pc

#Nomor SKU S043937042
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NTL-DA099
Unit 1pc
Rated Voltage (V) 110-240
Rated Power (W) 50W
Water Tank Capacity (L) 3.2
Coverage Area (m²) 30
Applicable Environment Temperature (°F) 68-104 (humidity below 95%)
Dehumidification Capacity (mL) 500-650mL water for 24 hours (at Humidity above 85% and temperature 82.4-86 °F)
Berat (Kg) 6.6
Tanggal Produk Terdaftar 10 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ruangan lembab memicu pertumbuhan jamur dan mikroorganisme, yang menyebabkan masalah pernapasan dan paru-paru. Terlebih lagi, udara yang terkontaminasi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan memperburuk gangguan pernapasan.

Kombinasi dehumidifier dan air purifier dalam satu produk membantu mengurangi pengeluaran sambil memberikan dua fungsi penting sekaligus: menghilangkan kelembapan berlebih dan menyaring partikel berbahaya seperti debu, bakteri, dan virus. Desain Notale Duico yang dipertimbangkan dengan baik bertujuan untuk memberikan udara bersih, menjaga kesehatan keluarga, dan menciptakan lingkungan bebas dari kelembapan serta udara kotor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan