Vivan Smart Plotter VQM4000 Grey 1pc

#Nomor SKU S043932771
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VQM4000
Unit 1pc
Color Grey
Control Panel 6.0-inch LCD Full HD capacitive screen
Screen Resolution 720x1280
Network Access 2.5G/5G
Operating System Andriod 9.0
Connection Method WiFi+Bluetooth
Mobile Application support Yes
Drive Mode Gear Drive
Customize Back Film Cutting YES
Smart Plotter Input (V) 24
Smart Plotter Input (A) 2.75
Smart Plotter Wattage (W) 66
AC/DC Adapter Input (V) 100-240
AC/DC Adapter Input (Hz) 50/60
AC/DC Adapter Input (A) 2
AC/DC Adapter Output (V) 24
AC/DC Adapter Output (Hz) 2.75
AC/DC Adapter Output (W) 66
Packing Size (mm) 690x300x300
Storage Requirements Cool and ventilated avoid moisture
Berat (Kg) 10.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2024
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan