SOLEIL Kursi & Meja Teras Textiline Hitam 1set

Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set
Kursi 1 dudukan (kg) 120
Kursi 2 dudukan (kg) 250
Dimensi Kursi 1 (cm) 76.5x59x75.5
Dimensi Kursi 2 (cm) 76.5x112.5x75.5
Warna Hitam
Foldable Tidak
Lebar meja (cm) 44.5
Material Kaki Kursi Besi
Material Kaki Meja Besi
Material Top Meja Kaca
Panjang Meja (cm) 75
Tinggi Meja (cm) 38
Berat (Kg) 24.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Textiline set kursi dengan meja teras persembahan Soleil ini hadir untuk melengkapi kebutuhan furniture outdoor maupun indoor Anda di rumah dengan lebih praktis. Memiliki desain modern minimalis yang dibalut warna hitam elegan sehingga sangat ideal bagi Anda yang ingin menambahkan kesan modern, kontemporer, dan industrial pada tampilan desain interior rumah. Selain itu, dibuat dari material berkualitas dengan konstruksi kuat dan kokoh membuat set kursi dan meja teras ini awet digunakan dalam jangka waktu yang lama. Cocok diletakkan di teras, taman belakang, mau pun area kolam renang.
Fitur
Konstruksi kokoh dan stabil
Kualitas dudukan nyaman
Cocok digunakan di dalam dan luar ruangan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan