Ito Kohki Gas Container TM-10 for 10kgLP 1pc

Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM-10
Unit 1pc
Applicable Cylinder LP gas 10kg
Dimension H (mm) 310
Inner Diameter (mm) 330
M Code 84968713
Berat (Kg) 7.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 September 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is to protect the LP gas container (10 kg) from tipping over.
Preventing the LP gas container from tipping over

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan