Innovex Anywhere Screen Door 212700 1pc

Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 212700
Unit 1pc
TRUSCO Number 253-7493
M Code 28951574
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 September 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The screen door can be easily installed in various places. It can be easily installed even where there is no screen door frame. A screen door can be put up anywhere just by gluing the parts A and B together. It is for one sweep window.
For locations where screen doors are frequently replaced.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan