XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 12 2nd Gen (Tab) CD100FH Pink 1unit

Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD100FH
Unit 1unit
Color Pink
Dimensions (mm) 299x173.3x12.9
Work Area (mm) 224.49x126.7
Reading Height (mm) 10
Shortcut Keys 6
Display Resolution 1920x1080
Color Gamut (typical) 85% NTSC, 120% sRGB, 88% Adobe RGB
Contrast (typical) 1000:1
Full Lamination Yes
Viewing Angle (°) 178
Stylus X3 Elite
Pressure Level 8192
Tilt (°) 60
Resolution (lpi) 5080
Accuracy (mm) ±0.5 (Center), ±1 (Corner)
Ports Included 2 x USB-C
Power Input (V) DC 5
Power Input (A) 2
Compatibility Windows 7 (atau terbaru), MAC OS 10.10 (atau terbaru), Chrome OS 88 (atau terbaru), Android USB3.1 DP1.2, Linux
Certification CE/WEEE/NOM/RCM/EAC/FCC/KC/RoHS/PSE/BIS/UKCA
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Artist Baru,Tampilan gambar lebih inovatif dengan stylus
Chip X3 Artist 10 (2nd gen)
-Portabilitas lebih mudah untuk bebas beraktifitas
-Mulai pengalaman CG Anda dengan X3 smart chip
Seri Artist baru menghadirkan lompatan besar untuk pengalaman menggambar stylus dengan chip X3 baru, memberikan sensasi menggambar seperti menggunakan kertas dan pulpen. Jelajahi dunia CG baru dengan teknologi chip X3.
-Tampilan warna alami untuk berkreasi lebih nyata
Gamut warna lebar 127% sRGB* menampilkan presentasi penuh warna dan ekspresi detail yang halus. Warna lebih hidup dibawah goresan pen anda.
>Teknologi IPS-ADS.
>178° Sudut Melihat terlihat.
>kedalaman warna 8-bit.
>220 cd/㎡ kecerahan.
>rasio kontras 1000:1.

-Layar anti-silau
Layar matte pelindung mata menghalangi gangguan cahaya dari luar, memungkinkan Anda untuk fokus berkreativitas tanpa gangguan.

-Tidak ada kesalahan paralel
Teknologi layar laminasi penuh. Layar dan tampilan dilaminasi dengan mulus untuk menghindari kesalahan paralel antara ujung stylus dan kursor, dengan tepat memposisikan setiap goresan Anda.

-Pengalaman sentuhan yang nyaman
Tekstur permukaan seperti kertas memberikan pengalaman alami seperti menggambar diatas kertas.

-Warna trendi, pilih warnamu

4 warna trendi untuk menampilkan kepribadian kamu dengan cara yang berbeda.
Masing-masing dari mereka dipilih untuk mengekspresikan diri kamu yang sebenarnya.
Hitam, hijau, biru, merah muda.

-Portabilitas mudah untuk berkreativitas tanpa batas
Desain yang disederhanakan hadir dengan portabilitas yang mudah bagi Anda untuk dibawa kemana saja. Salurkan inspirasi kreatif Anda kapan saja di mana saja.

-Besar layar 10,1 inci, portabilitas mudah untuk bebas berkreasi.

-Standar menggambar untuk digital profesional
>Teknologi induksi elektromagnetik EMR
>8192 Level
>Kemiringan 60°
>200RPS
>Tinggi membaca 10mm
>Resolusi 5080LPI

-Tombol pintasan serbaguna
Tampilan gambar Artist 10 (2nd gen) menampilkan 6 tombol pintas yang ditentukan pengguna.
Sesuaikan tombol pintas Anda dalam perangkat untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas Anda.

-Tampilan gambar sekali klik dan tampilan tablet berubah dalam hitungan detik.
Tekan lama tombol daya selama 3 detik, akan berkedip biru dan orange secara bergantian. Saat layar mati, layar akan beralih ke tablet menggambar, memberi Anda opsi menggambar tambahan.

-Port ganda yang fleksibel
Kabel 3-in-1 yang mendukung transmisi sinyal HDMI memungkinkan Anda menyambungkan tampilan gambar ke PC. Port USB-C berfitur lengkap membuat koneksi lebih mudah dengan perangkat seperti PC, ponsel Android, dan Switch, memungkinkan desktop yang rapi.

-Koneksi kabel USB-C berfitur lengkap
Port USB-C berfitur lengkap
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)
-Koneksi Kabel USB-C 3in1 Port USB-C 3in1
Mendukung koneksi hanya dengan kabel USB-C ke USB-C (dijual terpisah)

-Kompatibilitas yang luas.
Pekerjaan lancar dengan berbagai sistem dan perangkat lunak.

Kompatibel dengan Windows 7 (atau lebih baru), Mac OS X 10.10 (atau lebih baru), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (atau lebih baru), dan Linux. membawa lebih banyak kemungkinan untuk kreativitas anda.

Mendukung perangkat lunak digital populer seperti Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpaca dan Blender3D, dll.

Package Include : 1 x Pen Display, 1 x Cleaning Cloth, 1 x X3 Elite Stylus, 1 x Black Drawing Gloves, 1 x Pen Extractor, 1 x USB Extension Cable, 10 x Nibs, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Quick Guide
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait