XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab) Artist 13.3 Pro 1unit

Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Technology Electromagnetic
Dimensions (mm) 390.4x249.9x12.9
Display Area (mm) 293.76 (H) x 165.24 (V)
Display Resolution (pixels) 1920x1080
Color Gamut 88% NTSC , Adobe® RGB≥91%, sRGB ≥123%
Shortcut Keys 8
Roller Wheel 1
Response Time (ms) 14
Pixel Pitch (mm) 0.153x0.153
Color Displays 16.7M
Contrast Ratio 1000:1
Viewing Angle (°) 178
Pressure levels 8192
Tilt (°) 60
Report Rate Max. (RPS) 220
Resolution (lpi) 5080
Accuracy (inch) ±0.01 (Center)
Reading Height (mm) 10
Supply Voltage (V) ≥DC 5
USB interface USB
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Layar Portabel
Layar super portabel dengan area tampilan 13,3 inci dan menampilkan desain kabel 3-in-1 yang nyaman. Tidak perlu menggunakan adaptor apa pun dan dengan cepat terhubung ke komputer Anda. Letakkan dengan mudah di atas meja Anda atau di mana saja untuk menyederhanakan ruang kerja Anda dan memperkuat kreativitas Anda.

-Layar dengan Teknologi Canggih
Mengadopsi teknologi yang sepenuhnya dilaminasi, Artist 13.3 Pro dengan mulus menggabungkan kaca dan layar, untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas gangguan. Layar FHD berlaminasi penuh 13,3 inci memasangkan akurasi warna yang luar biasa sebesar 88% NTSC (Adobe® RGB≧91%,sRGB≧123%) dengan sudut pandang 178 derajat dan menghadirkan warna yang kaya, gambar yang hidup, dan detail yang memukau dalam pandangan yang lebih luas.

-Performa Cepat dan Lancar
Dengan hingga 8.192 tingkat sensitivitas tekanan, ini memberi Anda peningkatan akurasi dan kinerja yang ditingkatkan untuk membuat sketsa dan garis terbaik, bahkan menghadirkan nuansa rambut yang berbeda. Gambar dan cat secara alami dan lancar dengan stylus kami yang bebas baterai.

-Layar Tajam dan Jernih
XP-Pen Artist 13.3 Pro hadir dengan film optik anti-silau yang dapat diganti, menampilkan transparansi tinggi dan ketahanan gores yang mengurangi silau sekaligus menjaga layar Anda tetap tajam dan jernih bahkan cahaya terang.

-Dilengkapi Dengan Aksesoris Yang Mendukung

Artist 13.3 Pro, dilengkapi dengan dudukan portabel mencegah guncangan atau geser dan mengurangi kelelahan mata dan kekakuan tangan. Tempat pena multi-fungsi menjaga pena dan ujung pena Anda tetap aman dan berfungsi ganda sebagai dudukan pena atau tempat pena.

-Ukuran Layar Besar
Artist 13.3 Pro hadir dengan layar tampilan 13,3 inci, yang merupakan proporsi ukuran terdekat dengan laptop penggunaan sehari-hari Anda, sehingga Anda dapat membawa ke mana saja. Buat langsung ke layar FHD berlaminasi penuh, ideal untuk menggambar, animasi, fotografi, mode, desain arsitektur, dan banyak lagi. Dengan Artist 13.3 Pro, kreativitas Anda akan selalu selangkah lebih maju!

-Fleksibilitas dan Kompatibilitas
Mendukung Windows 7 (atau lebih baru), Chrome OS 88 (atau lebih baru), Linux (Versi terperinci), Mac OS X® 10.10 dan lebih tinggi. Kompatibel dengan perangkat lunak seni digital populer seperti Adobe® Photoshop®, Illustrator®, SAI®, CDR®, GIMP®, Krita®, Medibang®, Fire Alpaca®, Blender® 3Dan banyak lagi.

Package Include : 1 x 13.3 Inch Display, 8 x Replacement Pen Nibs, 1 x Battery-free Stylus, 1 x 3-in-1 USB Cable, 1 x Portable Stand, 1 x USB Extension Cable, 1 x Cleaning cloth, 1 x Drawing Glove – Black, 1 x Pen Holder, 1 x Power Adapter, 1 x Quick Guide
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan