XP-Pen Graphic Tablet Display (Tab) Deco 02 Black 1unit

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Deco 02
Unit 1unit
Pen P06 Passive Pan
Pressure Sensitivity 8192 Levels
Active Area (inch) 10x5.63
Resolution (lpi) 5080
Report Rate Max. (RPS) 266
Shortcut Keys 6 Costumizable Shortcut Keys
Roller Wheel 1
Accuracy (inch) ±0.01
Reading Height (mm) 10
Color Black
Power Voltage (V) DC 5
Interface Support USB
Compatibility Windows® 10/8/7(32/64bit), MAC OS X ®10.10 and above
Certifications C-TICK/FCC/CE/EAC/NOM/WEEE/KC/RoHs/BIS
Product Type Graphic Tablet
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain Elegan & Mudah Digunakan
Dirancang dengan Roll Perak ramping dengan pelapis cermin berongga yang nyaman. Membuat rol mudah diakses oleh pengguna tangan kiri dan kanan. Roller Wheel dirancang untuk merampingkan alur kerja Anda dan beroperasi tanpa mengganggu melalui dial roll yang senyap. Putar tombol di kedua sisi untuk melakukan penyesuaian dan bernavigasi di sekitar ruang kerja Anda dengan mudah.

Stopper Hijau
Roda roller dilengkapi dengan stopper hijau membuat tablet terasa benar-benar milik Anda. Hemat ruang penyimpanan saat Deco Anda terpasang dengan aman di pengait.

Pena Canggih menggambar seperti dengan Pensil Tradisional (P06)
XP-Pen stylus pen P06 bebas baterai dirancang khusus untuk Deco 02! Menampilkan desain heksagonal yang unik, pegangan lem fleksibel yang tidak licin & bebas paku, ujung pena transparan sebagian, dan penghapus di ujungnya! Memberikan pengertian teknis, efisiensi tinggi, dengan pegangan yang modis dan nyaman!

Catatan: Penghapus digital hanya kompatibel dengan beberapa perangkat lunak utama, silakan lihat bagian “Spesifikasi” untuk informasi lebih lanjut.

Tempat Pena Yang Multifungsi
Tempat pena multi-fungsi XP-Pen disertakan untuk menjaga pena dan ujung pena Anda tetap aman. Anda dapat menggunakannya sebagai tempat pena dan dapat membawanya ke mana pun Anda pergi.

Sensitivitas Pen yang Tinggi
Deco 02 mempunyai sensitivitas tekanan pena mencapai 8192 levels, Memberikan kemudahan & kenyamanan pada saat anda beraktifitas dengan XP-Pen Deco 02

Ukuran Layar besar
Area kerja 10 x 5,63 inci, menawarkan ruang yang cukup untuk menggambar dan berkreasi dengan mudah. Enam tombol pintasan bulat yang dapat disesuaikan yang pas dengan ujung jari Anda untuk menciptakan platform kerja yang sangat ergonomis dan nyaman.

Portabel & Dirancang Tahan Lama
Deco 02 hanya setebal 9mm, memungkinkan portabilitas yang mudah. Dilengkapi dengan lapisan film, membuatnya tahan lama untuk digunakan.

Dapat Digunakan untuk Kedua Tangan
Dirancang untuk pengguna tangan kanan dan kiri, sekarang Anda dapat menikmati menggambar dengan mode tangan kiri atau tangan kanan melalui akses yang mudah.

Fleksibilitas dan Kompatibilitas
XP-Pen Deco 02 mendukung Windows 7 (atau lebih baru), Linux (Versi terperinci), Mac OS X® 10.10 dan yang lebih baru. Juga kompatibel dengan banyak perangkat lunak desainer utama seperti Photoshop®, SAI®, Painter®, Illustrator®, Clip Studio®, dan banyak lagi.

Package Include: 1 x Deco 02 Tablet, 1 x New Pen Holder, 8 x Replacement Pen Nibs, 1 x Green Stopper, 1 x P06 Battery- Free Stylus, 1 x Drawing Glove, 1 x USB Cable, 1 x Quick Guide
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan