AVISION Automatic Document Feeder with Flatbed Scanner AD5800 80ppm, A4 300dpi, Landscape 2sec 1unit

Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AD5800
Unit 1unit
Technology Contact Image Sensor ( CIS )
Light Source LED
Document Feeding Mode Flatbed and ADF
Optical Resolution (dpi) 600x600
Output Resolution (dpi) 1200x1200
Halftone Patterns Dither and Error Diffusion
Grayscale Mode (bit) 16 Input 8 Output
Color Mode (bit) 48 Input 24 Output
Dimensions (WxDxH) (mm) 585x499x192
Dimensions (WxDxH) (inch) 23.03x19.65x7.56
Interface USB3.2 Gen1x1
Power Consumption (W) Operation < 50; Ready < 15; Sleep < 2.9; Off < 0.3
Recommended Daily Volume (pages) Up to 15000
ADF Minimum (mm) 105x149
ADF Maximum (mm) 297x432 (A3)
ADF Maximum (inch) 11.7x17
File Formats BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML
ADF Capacity 100 sheets
Flatbed Maximum (mm) 297x420
Ultrasonic Paper Jam Detection Yes
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Scanner ADF+FLatbed A3
AD5800 dapat scan dokumen hingga ukuran A3, mempunyai kecepatan scan 80 lembar/menit serta kapasitas kertas 100 lembar cocok digunakan untuk scan dokumen lembaran dan berjilid.

-Mudah digunakan & ditempatkan
Scanner Avision AD5800 dapat diakses menggunakan layar LCD dan tombol pada panel. Dengan memilih tujuan Anda dan menekan tombol “Scan”, Anda dapat memindai dokumen ke format file PDF, JPEG, BMP, atau GIF yang dapat dicari, dan mengirim gambar yang dipindai ke tujuan yang telah diprogram seperti email, printer, aplikasi perangkat lunak pengedit gambar , atau bahkan server cloud seperti google Drive,Dropbox, Evernote, atau Microsoft SharePoint.

-Tampilan LED
AD5800 dilengkapi layar LCD 1,77″ yang jernih dan tobol scan yang mudah digunakan
Anda dapat membuat settingan profil scan yang sesuai dengan berbagai jenis kebutuhan scan.

-Scan Dua Sisi (duplex)
Dilengkapi dua kepala baca, dapat scan sisi (duplex), sangat efisien dan menghemat waktu kerja Anda.

-Scan Dokumen Panjang
AD5800 dapat scan dokumen halaman panjang hingga 240″ (6m). ini merupakan solusi hemat biaya dan waktu bagi perusahaan Asuransi & Institusi kesehatan yang perlu mendigitalkan tagihan asuransi dan catatan pasien

-Simpan Ke Berbagai Format Penyimpanan
Scanner Avision menyediakan fitur yang memudahkan anda dalam menyimpan hasil scan langsung ke berbagai format digital hanya dengan sekali tekan tombol. Hasil scan dapat menjadi 18 format digital, yaitu: PDF, Multiple PDF, Searchable PDF, DOC (Ms.Word), XLSX, XLS (Ms.Excel), TXT, PNG, JPEG, Multiple TIFF, TIFF, GIFF, BMP, HTML, PPT, PPTX, XPS & RTF.
Fitur
-Multifeed Detection
Mendeteksi dokumen tumpang tindih saat melewati pengumpan dokumen otomatis.

-Blank Page Removal
Fitur ini mengurangi ukuran file dengan menghapus halaman kosong dalam gambar yang discan

-Auto Color Dectection
Otomatis mendeteksi warna, memisahkan berdasarkan hasil scan warna dan kertas kosong.

-Multi-stream
-Auto Color Detection
-Binarization - Dynamic Threshold
-Merge Two Side into One Image
-Color Matching
-Blank Page Removal
-Relative to Document (mult-area selection)
-Auto Rotate
-Invert / Mirror
-Cropping - Automatic
-Multiple Cropping (Flatbed scanner only)
-Despeckle
-External / Digital Imprinter
-Longe Page Scanning
-Color Dropout
-Multifeed Detection
-Split Image
-Punch Hole Removal
-Line Removal (BW mode)
-Removing Moiré Patterns from Images
-Shadow Removal (Flatbed)
-Barcode/patch code
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan