Schuett-Biotec Varicon Variable Pipette Containers 3521233 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3521233
Unit 1pc
Type VARICON RK
Length (mm) 145-235 (variable)
Inner Ø (mm) 60
Material Overlapping aluminium
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Variable pipette containers
Made of two overlapping aluminium parts, which can be pushed in and out of each other in telescope fashion to match the length/volumina of the pipettes in question.
Concerning the length of pipettes, the cover is putting-over the lower part of container.
Only one container size is needed for all standard pipettes 280 to 420 mm (RS) and one other size for short of pasteur pipettes 145 to 235 mm (RK).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan