Schuett-Biotec Vakuwasch Cuvette And Small Vessel Rinser 3681002 1unit

Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3681002
Unit 1unit
Material Polyethylene, glass vessels
Size (cm) 7x5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cuvette and small vessel rinser
- cleans and dries glass vessels within seconds
- easy handling

Polyethylene. Practically unbreakable. The easiest way to clean (i.e. Acetone/Ethyl Alcohol) and to dry used glass vessels within a few seconds and in one cycle. All you need is a vacuum flask (with rubber stopper with bore hole, a vacuum tube) and a low level of vacuum.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan