Hwashin Ultrasonic Cleaner Wise Clean (Mesin Cuci Ultrasonik) WUC-A22h 1unit

#Nomor SKU S043902828
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WUC-A22h
Unit 1unit
Capacity (L) 22
Heating Temperature (°C) Ambient to 85
HF-Peak-Out (W) 379
Timer (m) 0-30
Drain Valve (inch) 1/2
Voltage (V) 220
Power (W) 654
Material Stainless Steel 304
Dimensions (mm) Inner tank: 500x300x150; Outer tank: 640x380x370
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan