Aeroqual Portable Aeroqual AEROQUAL SERIES 500 S-Series 1unit

Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AEROQUAL SERIES 500
Unit 1unit
Measurement Unit Gas: ppm or mg/m3 | Humidity: % | Temperature °C or °F
Reading Functions Instant, minimum, maximum, average
Sensor Head Active fan sampling to ensure high accuracy measurements, interchangeable, replaceable
Sensor Head Calibration Zero and span calibration
Temperature Sensor (°C/°F) Range -40 to 124 (-40 to 255)
Humidity Sensor (%RH) Range 0 to 100
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for those who need a handheld device to gather real-time information on the surrounding air. A simple tool for professionals and enthusiasts alike, the portable monitors can be configured with 28 different gas and particle sensors. Suitable for measuring target gases in ambient air at different concentrations in outdoor or indoor environments.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan