Labtech Laminar Flow Clean Bench Vertical Air Flow LCB-1101VE 1unit

Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCB-1101VE
Unit 1unit
Air Volume (m³/hour) 980
Illumination Light UV 20W x 1EA ,FL 20W x 1EA
Air Flow Velocity (m/s) 0.3-0.6
Noise Level (dBa) 56-60
Material Interior : Stainless Steel 304; Exterior : Epoxy powder coated Electro Galvanized steel
Dimension Inner (mm) 890x600x600
Dimension Outer (mm) 1050x800x1170
Berat (Kg) 177.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan