Taikang Freeze Dryer TR-LY10N 1unit

Rp199.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR-LY10N
Unit 1unit
Material Stainless Steel
Dimension (WxDxH) (mm) 500x400x370
Machine Power (W) 950
Water Capture Capability (kg/24h) 3-4
Vacuum Degree (Pa) 5
Berat (Kg) 41.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1.World class brand compressor;
2. Big size cold trap, with pre freeze function;
3. Seven inch touching screen, can show working time. condensor temperature, sample temperature, vacuum degree. and record drying curve;
4. Embedded operation system, ARM9 core control circuit, 32M memory. 128M flash, can store over one month experiments data. and download by USB flash drive;
5. Controller store freeze drying curve automatically. users can check both real-time curve and history curve;
6. Drying cabinet using one time molding PC material, strong. transparent and anti corrosion;
7. Machine connect vacuum pump with KF flange. suitable for most brands vacuum pump

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan