Labtech Electric Muffle Furnace LEF-203S-0 1unit

Rp49.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LEF-203S-0
Unit 1unit
Controller Digital PID Controller
Dimensions Interior (mm) 130x220x110
Dimensions Exterior (WxDxH) (mm) 300x370x420
Capacity (L) 3
Heating Capacity (kW) 1.1
Maximum Temperature (°C) 1100 (recommendable to use 200°C below the max. temperature)
Output Regulator SSR unit control
Thermocouple K type CA sensor
Heating Element Embeded Heat Plate
Insulation Vacuum Molded Ceramic Fiber
Electric Supply (V/Hz) 110/60 or 220-1Phase/50-60 or 380-3 Phase/50-60
Material Inner : Ceramic Fiber ; Outer : Stainless Steel
Berat (Kg) 20.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Exhausted Gas Outlet Port Installed on the Top
remove corrosive gas, water vapor and contamination for protection from any hazardous materials
- Microprocessor PID Digital Controller
Provides for accuracy and reliability, with timer function auto start on-off time and alarm system
- 10 Step Microprocessor Program Controller (Option)
- Durable Molded Ceramic Fiber Insulated Chamber
And air jacked double walled case
- Embedded Heating Element
Replaceable embedded heating elements installed in each

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan