Labtech Dry Block Heater LBH-T03 1unit

Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LBH-T03
Unit 1unit
Capacity 3 Blocks
Temperature Range Ambient (°C) +5 to 150
Temperature Set Accuracy (°C) ±0.1
Temperature Uniformity (°C) ±1.0
Heater Power (W) 300
Controller Digital PID Controller
Display LED 4 Digit Display
Timer 99hr 59min/continuous
Material Bath : Stainless Steel, Body : Anti-Corrosion Powder Coated Steel
Dimensions (mm) 210x380x100
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 September 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan