Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Kurtoga Uni Alpha Gel Mounted Type M5858GG1P.15 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M5858GG1P.15 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | PC resin + transfer printing, with gel sand grip |
| Method | Equipped with knock type and Kurtoga engine |
| Dimensions (Shaft Diameter Φ x Thickness x Total Length) (mm) | 13.1x17.2x139.8 |
| Mass (g) | 20.6 |
| Product Type | Body |
| Color (Body) | Red |
| Core Diameter (mm) | 0.5 |
| M Code | 87100133 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Soft and elastic α GEL is used for the grip.
Achieves an excellent fit and a soothing comfort!
Equipped with "Kurutoga engine" that keeps spinning around the core
Achieves an excellent fit and a soothing comfort!
Equipped with "Kurutoga engine" that keeps spinning around the core
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Kurtoga%20Uni%20Alpha%20Gel%20Mounted%20Type/Mitsubishi%20Pencil%20(Uni-Ball)%20Kurtoga%20Uni%20Alpha%20Gel%20Mounted%20Type%20M5858GG1P_15%201pc/hdS043882625-1.jpg)