Thermo Fisher Scientific Cryobox (Kotak Penyimpan Kriogenik) 5025-0505JP 1pc

#Nomor SKU S043881123
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5025-0505JP
Unit 1pc
AS ONE Part Number 1-9563-01 * Contents are different
TGK Part No. 602-21-50-21
Dimensions (mm) 76x76x51
Number to Stand (row) 5x5
M Code 2934206
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A checkerboard pattern and number that are convenient for sample arrangement are printed on the lid, and a matching number is also engraved on the internal grid frame.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan