Shinoda Gomu With Cr Sponge Skin With Tape 411131 Black 1pc

Rp76.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 411131
Unit 1pc
Material CR
Thickness (mm) 1.5
Color Black
WidthxLength (mm) 300x300
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 24183154
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a material with an excellent balance of each characteristic.
A sponge with skin on one side.
Since it has a skin, it has a high sealing property.
Comes with convenient double-sided tape.
As heat insulating material, heat insulating material, packing.
* There is a risk of color transfer.
* The cut size is large due to shrinkage.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan