Safety 3 Toritemi STT-1 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STT-1
Unit 1pc
Material R-PP
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) About 380xabout 455x170
M Code 31279378
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a new Temi with a handle.
It is easier to use than the conventional Temi.
It can be used with one hand and can be used as a dust remover.
Reduces the workload of picking up fallen leaves.
Comes with a drainage hole for draining wet fallen leaves and crops after washing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan