Panasonic Terminal Plug With Breaker, 2P Type DH24823K1 Cream Gray 1pc

#Nomor SKU S043867769
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DH24823K1
Unit 1pc
Mass (kg) 0.9
Color Cream gray
TRUSCO Number 818-5413
Type I type
Chip breaker Built-in N-BAK-50K type
Rating With 2P20A200V / E
M Code 38233106
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 2P type terminal plug for the upper 3P circuit. There are three types, type I, type II, and type III, depending on the form.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan