Panasonic Terminal Plug For Facto Line 30 DH2784 Cream Gray 1pc

#Nomor SKU S043867714
Wishlist
Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DH2784
Unit 1pc
Applicable Standard (PS)E
Mass (kg) 0.08
Color Cream gray
TRUSCO Number 818-5376
Type 4P type
Rating With 15A300V, E
M Code 38233745
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is used to take out a power power supply or a single-phase power supply. There are 2P type, 3P type and 4P type. There are two types of 2P type: L type, which is taken out from the upper part of the conductor, and S type, which is taken out from the lower part.
For fact line 30 only
* Cannot be used for fact lines 100 and 60.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan