SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Suction Filtration Bottle 017810-500 1pc

#Nomor SKU S043865291
Wishlist
Rp849.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 017810-500
Unit 1pc
Mouth Inner Diameter (Φmm) 33
Suction Port Outer Diameter (Φmm) 10
Capacity (ml) 500
Maximum Outer Diameter (mm) 115
Outer Diameter (φmm) 115
Overall Height (mm) 160
Material Borosilicate glass
M Code 18980867
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a filter bottle for suction that is generally used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan