SANWA SUPPLY Rj-45 Plug Sos ADT-RJ45SOS-10 1set(10pc)

#Nomor SKU S043851157
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ADT-RJ45SOS-10
Unit 1set(10pc)
AS ONE Part Number 64-0896-32
Type RoHS compliant
Applicable Connector RJ-45 connector, RJ-45STP connector * Supports standard size connectors, but not some connectors such as short connectors.
M Code 49764338
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a retrofit latch when the claw (latch) of the LAN cable plug is broken. It can be easily installed by simply fitting it from the top of the plug.
If the claw (latch) is broken with the already laid LAN cable, you can restore the connector without having to replace the cable.
With 5 colors, it is also convenient for identifying cables.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan