Panasonic Reeler Outlet Plug For Factline 30 DH27781W (Plug) Cream Gray, (Outlet) Off White 1pc

#Nomor SKU S043848935
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DH27781W
Unit 1pc
Applicable Standard (PS)E
Mass (kg) 0.73
TRUSCO Number 858-7749
Type S type
Color (Plug) Cream Gray, (Outlet) Off White
Overall Length (mm) About 800-1800
M Code 68704755
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A single-phase 100V outlet power supply can be lowered to hand (up to about 1.8m from the duct) with a 15A or 20A branch circuit. There are L type that is taken out from the upper conductor and S type that is taken out from the lower stage.For fact line 30 only
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Warning
Cannot be used for fact lines 100 and 60.
When rewinding the reeler part, slowly raise the outlet part while pressing the push button. There is a risk of damage.
Please use within the indicated load capacity (up to 1500W).





Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan