Panasonic Reeler Outlet Plug Fact Line 100/60 DH24621W (Plug) White, (Outlet) Ceramic White 1pc

#Nomor SKU S043848928
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DH24621W
Unit 1pc
Applicable Standard (PS)E
Mass (kg) 0.7
TRUSCO Number 858-7751
Color (Plug) White, (Outlet) Ceramic White
Overall Length (mm) About 800-1800
Rating Ground 2P15A125V
M Code 68704773
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With the outlet plug for the lower 2P circuit, you can lower the outlet to your hand (up to about 1.8 m from the duct). (For 100V only)
Common to fact lines 100 and 60
* Fact line 30 cannot be used because the grounding method is different.
* When rewinding the reeler part, slowly raise the outlet part while pressing the push button. There is a risk of damage.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan