monotaro Pipa PVC VP (PVC Pipe) VP13x4 1m 1set(4pc)

#Nomor SKU S043846313
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VP13x4
Unit 1set(4pc)
Length (m) 1
Nominal Diameter 13
Outer Diameter d (mm) 18
Thickness (mm) 2.5
Approximate Mass (kg/M) 0.174
Length Tolerance (mm) -10 to +30
Material PVC
Outer Diameter Tolerance (mm) ±0.2
Thickness Tolerance (mm) ±0.2
Operating Temperature Range (°C) Room temperature (5-35⁰C)
M Code 66292766
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Do not use for any purpose other than its intended purpose.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan