monotaro Polyurethane Tubing 65419656 Transparent 1roll
Rp49.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll |
|---|---|
| Inner Diameter (Φmm) | 4 |
| Length (m) | 5 |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 1 |
| Outer Diameter (φmm) | 6 |
| Operating Temperature Range (°C) | -20 to 70 |
| Color | Transparent |
| Feature | Pressure resistance, oil resistance |
| Material | Polyurethane |
| Suitable fluid | Compressed air |
| M Code | 65419656 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 April 2026 |
Informasi Produk
Description
A polyurethane tube with excellent flexibility.For general pneumatic piping.
Warning
Do not use at pressures higher than the standard. Please do not use it for anything other than its intended purpose.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan