monotaro Pipette Pump (Pompa Pipet) Red 1pc

#Nomor SKU S043840441
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (ml) 0 to 25
Color Red
Material Body: ABS, Tip: Silicon
M Code 57544796
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 03 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
How to Use:
Rotate the pipette and insert it into the pipette insertion section at the bottom of the main unit. Make sure that the pipette does not come off. Rotate the dial down to aspirate and up to eject. Please press the release lever when dripping a very small amount.
Warning
* Do not use for anything other than its intended purpose.
* When inserting a glass product such as a pipette into the pump body, it may crack, so do not insert it with excessive force.
* Sucking the solution into the pump body may cause a malfunction.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan