SAN A Pipe Hand G16 1pc

#Nomor SKU S043840380
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G16
Unit 1pc
Mass (g) 470
Overall Length (mm) 230
Suitable Pipe Diameter (Φmm) 13 to 19
Main application For prop pipe
Type Handheld type
M Code 17832797
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily stand the pipe just by setting the pipe hand on the pipe and putting your weight on it.
It can also be used for pulling out, and can be freely inserted and removed!
Can also be used for agricultural greenhouse supplies, pipe stanchions, and arch pipes that cannot be driven.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan