SEIEI Omakase Water Supply Cap 13055 1set

#Nomor SKU S043835546
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13055
Unit 1set
Mass (g) About 10
Dimensions (cm) About 3.8x13.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Set Contents 6 green and 4 blue
M Code 29032064
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A nozzle that can recycle and supply water when it is no longer needed.
The groove of the main body can automatically adjust the amount of water supply according to the amount of water contained in the soil.
Rest assured while you are away. You can easily water it.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan