Nippon Filing Nf Ss Cutter SS01 1set(10pc)

Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS01
Unit 1set(10pc)
Dimensions (Length LxWidth WxHeight H) (mm) 135x90x49
TRUSCO Number 853-3979
M Code 86114393
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can speed up the cardboard unpacking work.
You can safely cut the product without damaging it.
Anyone can use it easily without any skill because it only slides along the corner.
Since it can be cut with a light force, you will not get tired even if you cut a large amount of cardboard.
* Prepaid by the manufacturer in units of 10.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan