Shachihata Name 6 Ready-Made (D) XL-6 0451 Pea Vermilion (ink) 1pc

#Nomor SKU S043831289
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XL-6 0451 Pea
Unit 1pc
Initial e
Stamp Size (Φmm) 6
Ink Color Vermilion
Letter Endo
Series Name 6
Color Vermilion (ink)
Options Replenishing ink: XLR-9
Stamp Type Penetration mark
Type Face Standard typeface for ready-made products
M Code 7539918
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Name 6 that can be pressed small and beautifully. Stamp face size 6 mm in diameter. It is a slim name stamp. Please use it as a correction stamp or a seal in a small space such as an attendance record. The ink is a cartridge type that can be easily replaced.
Warning
Please do not use it for seal certification.







Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan