SANSYO Gamma-Ray Sterilized Pe Dropper 93-1817-6 1bag(10pc)

#Nomor SKU S043826575
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 93-1817-6
Unit 1bag(10pc)
Capacity (ml) 2
Overall Length (mm) 138
M Code 19051332
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Highly versatile products are sterilized and packed with gamma rays. It is individually wrapped and can be used immediately. It is a pack of 10 that is easy to purchase. Test reports for non-sterilization tests and dose distribution measurements can be issued.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan