SANMAX Microsd Memory Card (Professional Grade) SMP128AV 1pc
Rp509.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SMP128AV |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Waterproof | - |
| UHS Speed Class | U3 |
| Capacity (gb) | 128 |
| Operating Temperature Range (°C) | -25 to 85 |
| SD speed class | CLASS10 |
| Video Speed Class | V30 |
| Warranty Period (years) | 5 |
| Class | Speed class A: A1 |
| Reading Speed | Up to 95MB/s |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 13150106 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Speed class 10, UHS speed class U3 microSDXC memory card. Maximum read speed of 95. By using the included SD card conversion adapter, it can also be used with devices that support SD cards. Please check if your host device is compatible before purchasing.Ideal for 4K compatible smartphones, game consoles, etc.
Warning
Some of the capacity is used for formatting and other functions, so not all capacity can be used for data storage.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SANMAX%20Microsd%20Memory%20Card%20(Professional%20Grade)%20SMP128AV%201pc/ahS043826377-1.jpg)